Nástroj na magnetizáciu 1

Č. pol.: 666451 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
279 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 9500 Magnet SB
    Dĺžka 65 mm
    Šírka 32 mm
    Výška 20 mm
    Druh produktu Demagnetizačný prístroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 666451 1
    EAN/GTIN 4013288219589
    Číslo výrobcu 05033404001

    Popis

    Použitie:

    Na magnetizovanie a odmagnetizovanie hrotov nástrojov.
    Jednoducho potiahnite nástroj pozdĺž kladnej strany magnetizátora a nástroj drží skrutku bezpečne na čepeli. Na odmagnetizovanie veďte nástroj pozdĺž zápornej strany.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka