Očkoploché kľúče 15

Č. pol.: 613800 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 6003 Joker
Rozmer cez steny 15 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Dĺžka kľúča L 170 mm
maximálna výška rozovretia h1 7 mm
maximálna výška krúžku h2 max 12 mm
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-molybdénová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613800 15
EAN/GTIN 4013288212719
Číslo výrobcu 05020206001

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
Vhodné najmä pre úzke inštalačné priestory. Kombináciou 7,5° otočnej čeľuste s dvojitou šesťhrannou geometriou sa dosiahne zdvojnásobenie upevňovacích bodov. Malý spätný uhol v čeľusti zachytí skrutku každých 15°.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Očkoploché kľúče  15

Očkoploché kľúče 15

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
20,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
800 kus/y s okamžitým dodaním
4,89 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 040 kus/y s okamžitým dodaním
5,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
518 kus/y s okamžitým dodaním
9,46 €
maximálna výška rozovretia h1 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Povrch matne chrómované fosfátovaný chrómovaná matne chrómované
Dĺžka kľúča L 170 mm 190 mm 190 mm 170 mm
Rozmer cez steny 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Rozmery cez steny metrické metrické metrické metrické
maximálna výška krúžku h2 max 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Druh produktu Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka