{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Eco | |
Šírka sklonu w | 3 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Hĺbka prieniku tmax. | 21 mm | |
Šírka funkcie L4 | 16 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 37 mm | |
Šírka hriadeľa b | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 84 mm | |
Skrutka | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Axiálne drážkovanie je možné | nie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273861 16/3 | |
EAN/GTIN | 4045197582027 | |
Číslo výrobcu | 273861 16/3 |
This article |
Recommendations |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Držiak upichovacieho noža Eco, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 16/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
207,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
152,25 €
107,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
152,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
159,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
159,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
163,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
207,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
207,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
207,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
241,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
166,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
94,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
105,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Axiálne drážkovanie je možné | nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | nie | nie | nie | nie | Áno | nie | nie |
Celková dĺžka L | 84 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 78,5 mm | 84,5 mm | 92,5 mm | 97,5 mm | 150 mm | 100 mm | 109 mm |
Vnútorné chladenie | áno | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 37 mm | 30 mm | 35 mm | 37 mm | 31 mm | 37 mm | 31,5 mm | 37,5 mm | 45,5 mm | 37 mm | 48 mm | 30 mm | 39 mm |
Typ použitia | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé |
Hĺbka prieniku tmax. | 21 mm | 9 mm | 12 mm | 20 mm | 15 mm | 21 mm | 15 mm | 20 mm | 28 mm | 21 mm | 30 mm | 12 mm | 21 mm |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |