Držiak upichovacieho noža Eco 16/4

Č. pol.: 273831 16/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Šírka zápichu w 4 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Hĺbka vpichu tmax 20 mm
Funkčná šírka L4 16 mm
Dĺžka hlavy L1 37,5 mm
Šírka stopky b 16 mm
Celková dĺžka L 84,5 mm
Skrutka 279815 5 (TX25; 6 Nm)
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273831 16/4
EAN/GTIN 4045197517272
Číslo výrobcu 273831 16/4

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi GARANT Master Eco č. 319006319136.
Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri tmax (5× šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do t = 24,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Držiak upichovacieho noža Eco  16/4

Držiak upichovacieho noža Eco 16/4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
207,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
152,25 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
159,60 €
76,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
207,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
166,43 €
možné axiálne zapichovanie nie Áno Áno nie Áno
Celková dĺžka L 84,5 100 100 92,5 150
Vnútorné chladenie áno nie nie áno nie
Dĺžka hlavy L1 37,5 35 37 45,5 48
Druh použitia ľavé ľavé ľavé ľavé ľavé
Hĺbka vpichu tmax 20 12 20 28 30
Druh produktu Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka