{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 4 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Maximálny ⌀ | 60 mm | |
Hĺbka vpichu tmax | 30 mm | |
Funkčná šírka L4 | 16 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 48 mm | |
Šírka stopky b | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Skrutka | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273761 16/4 | |
EAN/GTIN | 4045197719935 | |
Číslo výrobcu | 273761 16/4 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |