Upichovacia planžeta Eco 19/2

Č. pol.: 273866 19/2
Nastavte cenu 2 ks (98,44 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška planžety h5 / šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • možné axiálne zapichovanie: false

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Výška planžety h5 19 mm
Druh použitia neutrálna
Vnútorné chladenie áno
pre maximálny ⌀ obrobka 40 mm
Výška h1 15,7 mm
Celková dĺžka L 96 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Upichovacia planžeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273866 19/2
EAN/GTIN 4045197959799
Číslo výrobcu 273866 19/2

Popis

Prevedenie:

S chladením Eco priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Použitie:

Na hlboké drážky a na upichovanie veľkých priemerov.

Vhodné pro:

Držiak č. 274093 alebo VDI držiak č. 319132319133.

Náhradní díl:

Uzatváracia skrutka č. 279828 1.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656273670.
Súprava sa skladá z 2 planžiet vždy s jedným lôžkom došticky.