Upínací držiak Vario plus Eco rovný 0° 20

Č. pol.: 274501 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka stopky b Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Šírka stopky b 20 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Celková dĺžka L 112,5 mm
L1 54 mm
L2 43,5 mm
Montážna skrutka 279815 9
Upevňovacia skrutka 279815 24
Svorkovnica 279928 7
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274501 20
EAN/GTIN 4067263120469
Číslo výrobcu 274501 20

Popis

Prevedenie:

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Držiak doštičiek Vario plus Eco č. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Rozsah dodávky:

Vrátane montážnych skrutiek.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT Master eco č. 317906 − 319136. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G1/8 palca) č. 269207 a 269208.