Držiak doštičiek Vario plus Eco konkávny pre čelné zapichovanie 26/34

Č. pol.: 274514 26/34
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Eco
    minimálny 1. ⌀ zápichu D1 26 mm
    maximálny 1. ⌀ zápichu D2 34 mm
    Druh použitia pravé
    Vnútorné chladenie áno
    Šírka zápichu w 2 mm
    maximálna hĺbka rezu tmax 16 mm
    vhodná otočná rezná platnička Č. 273656 – 273749
    Druh produktu Držiak doštičiek

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 274514 26/34
    EAN/GTIN 4067263950431
    Číslo výrobcu 274514 26/34

    Popis

    Prevedenie:

    Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

    Vhodné pro:

    Upínací držiak č. 274500274503, 274530, 274531.

    Pozor:

    Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

    Poznámka:

    D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka