{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 | 138 mm | |
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 | 190 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Šírka zápichu w | 2 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 18 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | Č. 273656 – 273749 | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 274514 138/190 | |
EAN/GTIN | 4067263950509 | |
Číslo výrobcu | 274514 138/190 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |