{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 | 33 mm | |
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 | 43 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Šírka zápichu w | 2 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 16 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | Č. 273656 – 273749 | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 274514 33/43 | |
EAN/GTIN | 4067263950448 | |
Číslo výrobcu | 274514 33/43 |