Držiak upichovacieho noža Eco 25/6

Č. pol.: 273831 25/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Šírka zápichu w 6 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Hĺbka vpichu tmax 30 mm
Funkčná šírka L4 26,5 mm
Dĺžka hlavy L1 40,5 mm
Šírka stopky b 25 mm
Celková dĺžka L 112 mm
Skrutka 279815 7 (TX30; 8 Nm)
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273831 25/6
EAN/GTIN 4045197531360

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi GARANT Master Eco č. 319006319136.
Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri tmax (5× šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do t = 24,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka