{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 4 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 12 mm | |
Funkčná šírka L4 | 16 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 35 mm | |
Šírka stopky b | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Skrutka | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273751 16/4 | |
EAN/GTIN | 4045197484703 | |
Číslo výrobcu | 273751 16/4 |