držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 32/5mm

Č. pol.: 273751 32/5
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 5 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 15 mm
Funkčná šírka L4 26,5 mm
Dĺžka hlavy L1 38 mm
Šírka stopky b 32 mm
Celková dĺžka L 170 mm
Skrutka 279815 7 (TX30; 8 Nm)
možné axiálne zapichovanie Áno
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273751 32/5
EAN/GTIN 4045197531568
Číslo výrobcu 273751 32/5

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.