{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Šírka zápichu w | 3 mm; 4 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 21 mm | |
Funkčná šírka L4 | 16 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 39 mm | |
Celková dĺžka L | 109 mm | |
Skrutka | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 278016 16 | |
EAN/GTIN | 4062406381400 | |
Číslo výrobcu | 278016 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
držiak na upichovací nôž 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
104,94 €
91,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
86,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
94,34 €
82,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | nie | nie | nie |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 39 | 21,4 | 30 |
Veľkosť stopky | 16 | 16 | 16 |
Druh použitia | ľavé | ľavé | ľavé |
Funkčná šírka L4 | 16 | 20,2 | 16 |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |