{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Šírka zápichu w | 3 mm; 4 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 12 mm | |
Funkčná šírka L4 | 16 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Skrutka | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 278018 16 | |
EAN/GTIN | 4062406381769 | |
Číslo výrobcu | 278018 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() držiak na upichovací nôž 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
94,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
87,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
87,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
105,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
94,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
105,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Celková dĺžka L | 100 | 125 | 125 | 109 | 100 | 109 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 30 | 21,4 | 21,4 | 39 | 30 | 39 |
Veľkosť stopky | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Druh použitia | ľavé | ľavé | pravé | pravé | pravé | ľavé |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |