držiak na upichovací nôž, ľavé, Veľkosť stopky: 16mm

Č. pol.: 273911 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť drieku 16 mm
Typ použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Šírka funkcie L4 20,2 mm
Dĺžka hlavy L1 21,4 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Vložte skrutku 279815 13
Voľná dĺžka 1,2 mm
Axiálne drážkovanie je možné nie
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273911 16
EAN/GTIN 4045197763105
Číslo výrobcu 273911 16

Popis

Poznámka:

Na pravé držiaky použite pravé dosky, na ľavé držiaky použite ľavé dosky.