{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 27,5 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 27 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,4 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | FCP 275 IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | FCP | |
Označenie výrobcu | FCP 275 IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231790 27,5 | |
EAN/GTIN | 7291075298253 | |
Číslo výrobcu | 3310998 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička FCP k7, IC908, ⌀ DC: 27,5mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
53,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 1 | 1 |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Typ | IC908 | HB7530 | HB7725 |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
pre veľkosť základného prvku | 27 | 27 | 27 |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill | HiPer Drill |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |