{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 28 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 28 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,4 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | FCP 280 IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | FCP | |
Označenie výrobcu | FCP 280 IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231790 28 | |
EAN/GTIN | 7291075298260 | |
Číslo výrobcu | 3310999 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička FCP k7, IC908, ⌀ DC: 28mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
63,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
177,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 1 | 1 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rezný materiál | HM | HSS E PM | HM |
Typ | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 132 Stupeň | 160 Stupeň |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |