{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 20 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 20 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | FCP 200 IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | FCP | |
Označenie výrobcu | FCP 200 IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231790 20 | |
EAN/GTIN | 7291075298772 | |
Číslo výrobcu | 5509975 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička FCP k7, IC908, ⌀ DC: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
131,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
128,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 20 mm | 20 mm |
Rezný materiál | HM | HM |
Typ | IC908 | HB3040 |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 160 Stupeň |
pre veľkosť základného prvku | 20 | 20 |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |