{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 15 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 15 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | FCP 150 IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | FCP | |
Označenie výrobcu | FCP 150 IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231790 15 | |
EAN/GTIN | 7291075298680 | |
Číslo výrobcu | 5509965 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička FCP k7, IC908, ⌀ DC: 15mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
112,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
108,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 15 mm | 15 mm |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 1 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Rezný materiál | HM | HM |
Typ | IC908 | HB3040 |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 160 Stupeň |
pre veľkosť základného prvku | 15 | 15 |