{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 28 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,4 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | FCP 285 IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | FCP | |
Označenie výrobcu | FCP 285 IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231790 28,5 | |
EAN/GTIN | 7291075300246 | |
Číslo výrobcu | 5569296 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička FCP k7 28,5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
195,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
173,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
173,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 1 | 1 |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Typ | IC908 | HB7530 | HB7630 |
Uhol špičky | 140 | 135 | 135 |
pre veľkosť základného prvku | 28 | 28 | 28 |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |