{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 16 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 16 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,31 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | FCP 160 IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | FCP | |
Označenie výrobcu | FCP 160 IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231790 16 | |
EAN/GTIN | 7291075298703 | |
Číslo výrobcu | 5509967 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička FCP k7 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
116,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
116,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Rezný materiál | HM | HM |
Typ | IC908 | HB3040 |
Uhol špičky | 140 | 160 |
pre veľkosť základného prvku | 16 | 16 |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |