{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 13 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 13 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,24 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | FCP 130 IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | FCP | |
Označenie výrobcu | FCP 130 IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231790 13 | |
EAN/GTIN | 7291075298642 | |
Číslo výrobcu | 5509961 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička FCP k7, IC908, ⌀ DC: 13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
103,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
219 kus/y s okamžitým dodaním
53,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 13 mm | 13 mm |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 1 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Rezný materiál | HM | HSS E PM |
Typ | IC908 | TiAlN |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 132 Stupeň |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |