{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 24,5 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 24 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | FCP 245 IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | FCP | |
Označenie výrobcu | FCP 245 IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231790 24,5 | |
EAN/GTIN | 7291075298864 | |
Číslo výrobcu | 5509984 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička FCP k7 24,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
173,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
149,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 24,5 | 24,5 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Rezný materiál | HM | HM |
Typ | IC908 | HB3040 |
pre veľkosť základného prvku | 24 | 24 |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |