{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
⌀ D | 27,5 mm | |
Typ | HB7725 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 27 | |
Posuv f v GG (G) | 0,42 mm/ot. | |
Pološtandard | áno | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231660 27,5 | |
Číslo výrobcu | 231660 27,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7, HB7725, ⌀ D: 27,5mm
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
53,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 1 | 1 |
Rezný materiál | HM | HM |
Typ | HB7725 | HB7530 |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
pre veľkosť základného prvku | 27 | 27 |
Séria | HiPer Drill | HiPer Drill |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |