90° tangenciálna vysoko výkonná rohová fréza GARANT Power Tang 50/4

Č. pol.: 215126 50/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / Zeff Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Power Tang
⌀ rezných hrán DC 50 mm
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
efektívny počet rezných hrán Zeff 4
Počet otočných rezných platničiek 20
maximálna hĺbka rezu ap max 59 mm
Celková dĺžka Lcelk 80 mm
⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
vhodná otočná rezná platnička LO.. 130708
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219882 (15IP; 3,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215126 50/4
EAN/GTIN 4045197861498
Číslo výrobcu 215126 50/4

Popis

Prevedenie:

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným vymeniteľným doštičkám. Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite vymeniteľných doštičiek v smere výslednej reznej sily.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,0 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


90° tangenciálna vysoko výkonná rohová fréza GARANT Power Tang  50/4

90° tangenciálna vysoko výkonná rohová fréza GARANT Power Tang 50/4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
1 304,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
620,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
1 084,65 €
Počet otočných rezných platničiek 20 8 16
efektívny počet rezných hrán Zeff 4 4 4
Vnútorné chladenie áno áno áno
⌀ rezných hrán DC 50 50 50
Uhol nastavenia k 90 90 90
maximálna hĺbka rezu ap max 59 28 39,5
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka