LOEU 130708 TR-H ST1400

Č. pol.: 215136 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    29,76 € / ks
  • Od 10 ks
    24,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 458 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička LOEU 130708 TR-H
Typ ST1400
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7515
Rezný materiál HM
Posuv fz 0,22 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215136 ST1400
EAN/GTIN 4045197866868
Číslo výrobcu 215136 ST1400

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
135
Oceľ < 1400 N/mm²
P
95
Oceľ < 50 HRC
H
45
GG(G)
K
250
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3 × D/ap = 8 mm