LOEU 130708 TR-M UNI

Č. pol.: 215151 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    29,16 € / ks
  • Od 10 ks
    24,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 469 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička LOEU 130708 TR-M
    Typ UNI
    Uhlový Polomer 0,8 mm
    Typ HB735
    Rezný materiál HM
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 215151 UNI
    EAN/GTIN 4045197866899
    Číslo výrobcu 215151 UNI

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    200
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    160
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    130
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    100
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    200
    Uni
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,3 × D/ap = 10 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka