LOEU 130708 R-L TI

Č. pol.: 215142 TI
Zľava
29,16 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,80 € 29,16 € / ks
  • Od 10 ks
    14,00 € 24,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 241 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička LOEU 130708 R-L
    Typ Ti
    Uhlový Polomer 0,8 mm
    Typ HB7940
    Rezný materiál HM
    Posuv fz 0,12 mm
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 215142 TI
    EAN/GTIN 4045197867001
    Číslo výrobcu 215142 TI

    užívateľská tabuľka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    105
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,3 × D/ap = 8 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka