{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 4 | |
Počet otočných rezných platničiek | 8 | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 28 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1805.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215161 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197455215 | |
Číslo výrobcu | 215161 50/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC 50/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
620,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
1 084,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
1 304,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet otočných rezných platničiek | 8 | 16 | 20 |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 4 | 4 | 4 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
⌀ rezných hrán DC | 50 | 50 | 50 |
Uhol nastavenia k | 90 | 90 | 90 |
maximálna hĺbka rezu ap max | 28 | 39,5 | 59 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |