{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Tang | |
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 5 | |
Počet otočných rezných platničiek | 25 | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 59 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 75 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LO.. 130708 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215126 63/5 | |
EAN/GTIN | 4045197861504 | |
Číslo výrobcu | 215126 63/5 |