{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 92,1 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SE.T1305; XEEW1305 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 213555 80/8 | |
EAN/GTIN | 4045197953612 | |
Číslo výrobcu | 213555 80/8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vysokovýkonná rovinná fréza GARANT Softcut® 45° 80/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
572,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
593,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
815,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 8 | 8 |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Druh produktu | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza |