{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 62,1 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SE.T1305; XEEW1305 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 213555 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197953452 | |
Číslo výrobcu | 213555 50/4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vysokovýkonná rovinná fréza GARANT Softcut® 45° 50/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
343,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
406,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
364,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
367,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | SE.T1305; XEEW1305 | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |