{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 575 mm | |
Zubov na palec | 4 | |
Rezný materiál | bimetal | |
Ozubenie | normálne | |
Šírka | 45 mm | |
Hrúbka | 2,25 mm | |
⌀ napínacieho otvora | 12,5 mm | |
Druh produktu | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171100 575/4 | |
EAN/GTIN | 7311518114473 | |
Číslo výrobcu | 3809-575-45-2.25-4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný pílový list, bimetal, Dĺžka L / zuby na palec: 575/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
85,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
71,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
32,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
26,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
32,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
26,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka L | 575 mm | 550 mm | 575 mm |
Rezný materiál | bimetal | HSS | HSS |
⌀ napínacieho otvora | 12,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Hrúbka | 2,25 mm | 2,25 mm | 2,5 mm |
Zubov na palec | 4 | 4 | 4 |
Ozubenie | normálne | normálne | normálne |
Druh produktu | Pílový list stroja | Pílový list stroja | Pílový list stroja |