{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 450 mm | |
Zuby Pro palce | 8 | |
Rezný materiál | bimetal | |
Zubatenie | normálne | |
Šírka | 38 mm | |
Sila | 2 mm | |
Upínací otvor⌀ | 10,5 mm | |
Typ výrobku | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171100 450/8 | |
EAN/GTIN | 7311518114176 | |
Číslo výrobcu | 3809-450-38-2.00-8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný pílový list, bimetal, Dĺžka L / zuby na palec: 450/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
47,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
39,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 38 mm | 32 mm | 38 mm |
Dĺžka L | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Rezný materiál | bimetal | HSS | HSS |
Upínací otvor⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm | 8,5 mm |
Zuby Pro palce | 8 | 8 | 8 |
Zubatenie | normálne | normálne | normálne |
Typ výrobku | Pílový list stroja | Pílový list stroja | Pílový list stroja |