{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 400 mm | |
Zubov na palec | 4 | |
Rezný materiál | bimetal | |
Ozubenie | normálne | |
Šírka | 32 mm | |
Hrúbka | 1,6 mm | |
⌀ napínacieho otvora | 8,5 mm | |
Druh produktu | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171100 400/4 | |
EAN/GTIN | 7311518113919 | |
Číslo výrobcu | 3809-400-32-1.60-4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný pílový list, bimetal, Dĺžka L / zuby na palec: 400/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
28,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
23,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka L | 400 mm | 400 mm |
Rezný materiál | bimetal | HSS |
⌀ napínacieho otvora | 8,5 mm | 8,5 mm |
Hrúbka | 1,6 mm | 2 mm |
Zubov na palec | 4 | 4 |
Ozubenie | normálne | normálne |
Druh produktu | Pílový list stroja | Pílový list stroja |