{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 450 mm | |
Zuby Pro palce | 6 | |
Rezný materiál | bimetal | |
Zubatenie | normálne | |
Šírka | 32 mm | |
Sila | 1,6 mm | |
Upínací otvor⌀ | 10,5 mm | |
Typ výrobku | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171100 450/6 | |
EAN/GTIN | 7311518114053 | |
Číslo výrobcu | 3809-450-32-1.60-6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný pílový list, bimetal, Dĺžka L / zuby na palec: 450/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
35,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
29,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 32 mm | 32 mm | 38 mm |
Rezný materiál | bimetal | HSS | HSS |
Upínací otvor⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm | 8,5 mm |
Sila | 1,6 mm | 2 mm | 2 mm |
Zuby Pro palce | 6 | 6 | 6 |
Zubatenie | normálne | normálne | normálne |
Typ výrobku | Pílový list stroja | Pílový list stroja | Pílový list stroja |