{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 400 mm | |
Zuby Pro palce | 14 | |
Rezný materiál | bimetal | |
Zubatenie | normálne | |
Šírka | 32 mm | |
Sila | 1,6 mm | |
Upínací otvor⌀ | 8,5 mm | |
Typ výrobku | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171100 400/14 | |
EAN/GTIN | 7311518113902 | |
Číslo výrobcu | 3809-400-32-1.60-14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný pílový list, bimetal, Dĺžka L / zuby na palec: 400/14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
28,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
23,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 32 mm | 32 mm |
Dĺžka L | 400 mm | 400 mm |
Rezný materiál | bimetal | HSS |
Sila | 1,6 mm | 1,6 mm |
Zuby Pro palce | 14 | 14 |
Zubatenie | normálne | normálne |
Typ výrobku | Pílový list stroja | Pílový list stroja |