{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 600 mm | |
Zuby Pro palce | 4 | |
Rezný materiál | bimetal | |
Zubatenie | normálne | |
Šírka | 50 mm | |
Sila | 2,5 mm | |
Upínací otvor⌀ | 12,5 mm | |
Typ výrobku | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171100 600/4 | |
EAN/GTIN | 7311518114572 | |
Číslo výrobcu | 3809-600-50-2.50-4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný pílový list, bimetal, Dĺžka L / zuby na palec: 600/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
104,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
86,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
57,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
47,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka L | 600 mm | 600 mm |
Rezný materiál | bimetal | HSS |
Upínací otvor⌀ | 12,5 mm | 12,5 mm |
Sila | 2,5 mm | 2,5 mm |
Zuby Pro palce | 4 | 4 |
Zubatenie | normálne | normálne |
Typ výrobku | Pílový list stroja | Pílový list stroja |