{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 350 mm | |
Zubov na palec | 6 | |
Rezný materiál | bimetal | |
Ozubenie | normálne | |
Šírka | 32 mm | |
Hrúbka | 1,6 mm | |
⌀ napínacieho otvora | 8,5 mm | |
Druh produktu | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171100 350/6 | |
EAN/GTIN | 7311518113810 | |
Číslo výrobcu | 3809-350-32-1.60-6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný pílový list, bimetal, Dĺžka L / zuby na palec: 350/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Dĺžka L | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Rezný materiál | bimetal | HSS | HSS |
Hrúbka | 1,6 mm | 1,6 mm | 2 mm |
Zubov na palec | 6 | 6 | 6 |
Ozubenie | normálne | normálne | normálne |
Druh produktu | Pílový list stroja | Pílový list stroja | Pílový list stroja |