{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 350 mm | |
Zubov na palec | 14 | |
Rezný materiál | bimetal | |
Ozubenie | normálne | |
Šírka | 25 mm | |
Hrúbka | 1,25 mm | |
⌀ napínacieho otvora | 8,5 mm | |
Druh produktu | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171100 350/14 | |
EAN/GTIN | 7311518113766 | |
Číslo výrobcu | 3809-350-25-1.25-14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný pílový list, bimetal, Dĺžka L / zuby na palec: 350/14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 25 mm | 32 mm |
Rezný materiál | bimetal | HSS |
⌀ napínacieho otvora | 8,5 mm | 8,5 mm |
Hrúbka | 1,25 mm | 1,6 mm |
Zubov na palec | 14 | 14 |
Ozubenie | normálne | normálne |
Druh produktu | Pílový list stroja | Pílový list stroja |