{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 350 mm | |
Zubov na palec | 6 | |
Rezný materiál | HSS | |
Ozubenie | normálne | |
Šírka | 32 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
⌀ napínacieho otvora | 8,5 mm | |
Druh produktu | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171150 350/6 | |
EAN/GTIN | 4045197095145 | |
Číslo výrobcu | 171150 350/6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný pílový list pre Kasto, HSS, Dĺžka L / zuby na palec: 350/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 32 mm | 32 mm |
Dĺžka L | 350 mm | 350 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS |
⌀ napínacieho otvora | 8,5 mm | 8,5 mm |
Hrúbka | 2 mm | 1,6 mm |
Ozubenie | normálne | normálne |
Druh produktu | Pílový list stroja | Pílový list stroja |