{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 450 mm | |
Zubov na palec | 4 | |
Rezný materiál | HSS | |
Ozubenie | normálne | |
Šírka | 38 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
⌀ napínacieho otvora | 8,5 mm | |
Druh produktu | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171150 450/4 | |
EAN/GTIN | 4045197095190 | |
Číslo výrobcu | 171150 450/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný pílový list pre Kasto, HSS, Dĺžka L / zuby na palec: 450/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 38 mm | 32 mm |
Dĺžka L | 450 mm | 450 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS |
⌀ napínacieho otvora | 8,5 mm | 10,5 mm |
Zubov na palec | 4 | 4 |
Ozubenie | normálne | normálne |
Druh produktu | Pílový list stroja | Pílový list stroja |