{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 500 mm | |
Zubov na palec | 6 | |
Rezný materiál | HSS | |
Ozubenie | normálne | |
Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 2,5 mm | |
⌀ napínacieho otvora | 10,5 mm | |
Druh produktu | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171150 500/6 | |
EAN/GTIN | 4045197095237 | |
Číslo výrobcu | 171150 500/6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojný pílový list pre Kasto 500/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
29,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
24,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
31,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
26,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 50 | 38 |
Dĺžka L | 500 | 500 |
Rezný materiál | HSS | HSS |
⌀ napínacieho otvora | 10,5 | 10,5 |
Hrúbka | 2,5 | 2 |
Ozubenie | normálne | normálne |
Druh produktu | Pílový list stroja | Pílový list stroja |