{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 550 mm | |
Zubov na palec | 4 | |
Rezný materiál | HSS | |
Ozubenie | normálne | |
Šírka | 45 mm | |
Hrúbka | 2,25 mm | |
⌀ napínacieho otvora | 10,5 mm | |
Druh produktu | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171150 550/4 | |
EAN/GTIN | 4045197095251 | |
Číslo výrobcu | 171150 550/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný pílový list pre Kasto, HSS, Dĺžka L / zuby na palec: 550/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
32,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
26,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
37,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
31,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 45 mm | 45 mm |
Dĺžka L | 550 mm | 550 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS |
⌀ napínacieho otvora | 10,5 mm | 10,5 mm |
Hrúbka | 2,25 mm | 2,25 mm |
Ozubenie | normálne | normálne |
Druh produktu | Pílový list stroja | Pílový list stroja |