{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6×0,75 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,75 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 3,4 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5,2 mm | |
⌀ závitu | 6 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | Pro Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 15 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137170 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406374556 | |
Číslo výrobcu | 137170 6X0,75 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 6X0,75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
17,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
23,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním
26,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
30,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 4 | 3 | 3 |
Farebný krúžok | zelená | biela | žltá | modrá |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
⌀ stopka štvorhranu | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | pravé |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Hĺbka závitu | 15 | 18 | 18 | 12 |