{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M2 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,4 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,1 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 1,6 mm | |
⌀ závitu | 2 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | Pro Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 6 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 135910 M2 | |
EAN/GTIN | 4062406373481 | |
Číslo výrobcu | 135910 M2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E typ C M2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním
20,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
32,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 3 |
Farebný krúžok | zelená | zelená |
⌀ závitu | 2 | 2 |
Stúpanie závitov | 0,4 | 0,4 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
⌀ stopky Ds | 2,8 | 2,8 |
Druh produktu | Závitník | Závitník |