{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M2 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,45 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,1 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,05 mm | |
⌀ závitu | 2,5 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | Pro Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 7,5 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 135910 M2,5 | |
EAN/GTIN | 4062406719944 | |
Číslo výrobcu | 135910 M2,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E typ C, TiN, M: M2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním
20,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
41,81 €
24,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
44,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
254 kus/y s okamžitým dodaním
57,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním
43,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
462 kus/y s okamžitým dodaním
38,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Celková dĺžka L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ závitu | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | 40 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 45 Stupeň | 40 Stupeň |