{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12×1,25 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,25 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,8 mm | |
⌀ závitu | 12 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | Pro Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 30 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137170 12X1,25 | |
EAN/GTIN | 4062406374624 | |
Číslo výrobcu | 137170 12X1,25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 12X1,25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
35,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
40,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C |
Povrchová úprava | TiN | nitridovaný |
Farebný krúžok | zelená | biela |
Stúpanie závitov | 1,25 | 1,25 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Norma | DIN 374 | DIN 374 |
Hĺbka závitu | 30 | 36 |