{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M26×1,5 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 24,5 mm | |
⌀ závitu | 26 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | Pro Tap | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 65 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137170 26X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406374709 | |
Číslo výrobcu | 137170 26X1,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 26X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
194,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
271,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
€215.25
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
€236.25
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
€216.30
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C | C | C | C |
Povrchová úprava | TiN | vaporizovaný | AlTiX | TiAlN | TiAlN |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 mm | 14.5 mm | 14.5 mm | 14.5 mm | 14.5 mm |
Smer rezania | pravé | pravé | right-hand | right-hand | right-hand |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | 20 Stupeň | 40 degrees | 45 degrees | 40 degrees |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |